ADVANCE TABCO Tấm chắn thực phẩm DSG-18S-72, Đa sử dụng, Kích thước 72 X 18 X 18 inch, Ss
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm chắn thực phẩm |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
DSG-12G-108 | €6,026.52 | |
DSG-12G-120 | €6,181.16 | |
DSG-12G-132 | €6,316.04 | |
DSG-12G-144 | €6,577.20 | |
DSG-12G-36 | €4,472.43 | |
DSG-12G-48 | €4,600.43 | |
DSG-12G-60 | €5,133.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.