Tsubaki 40ss O/l | Xích Con Lăn Offset#40as - Pk5 | 6l088 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 40SS O / L Liên kết con lăn bù đắp # 40AS - gói 5 | AE9NMM 6L088

TSUBAKI 40SS O/L Offset Liên kết xích con lăn#40AS - gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE9NMM phần: 40SS O / LTham chiếu chéo: 6L088
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
€159.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn bù đắp
Kích thước chuỗi ANSI40AS
Bên trong Pin Dia.0.156 "
Vật chất304 thép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép150 Lb.
Chiều rộng tổng thể0.717 "
Pitch0.5 "
Con lăn Dia.0.312 "
Nhiệt độ. Phạm vi-270 đến 750F
KiểuChống ăn mòn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.312

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viKích thước chuỗi ANSIBên trong Pin Dia.Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lănVật chấtTối đa Tải trọng cho phépChiều rộng tổng thểPitchGiá cả
TSUBAKI 40NP O / L Offset Xích con lăn Liên kết # 40np - Gói 5 | AE9NMF 6L082 40NP O / L14 đến 302F40 giờ chiều0.156 "-Mạ Niken--0.5 "€78.09
TSUBAKI 50NP O / L Offset Chain Chain Roller Link # 50np - Pack Of 5 | AE9NMG 6L083 50NP O / L14 đến 302F50 giờ chiều0.2 "-Mạ Niken--0.625 "€105.50
TSUBAKI 60NP O / L Offset Xích con lăn Liên kết # 60np - Gói 5 | AE9NMH 6L084 60NP O / L14 đến 302F60 giờ chiều0.234 "-Mạ Niken--0.75 "€126.43
TSUBAKI 40SS O / L Liên kết con lăn bù đắp # 40SS - gói 5 | AE9NMJ 6L085 40SS O / L-270 đến 750F40SS0.156 "-304 thép không gỉ--0.5 "€156.90
TSUBAKI 50SS O / L Offset Rolle, Chain Link, # 50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086 50SS O / L-270 đến 750F50SS0.2 "-304 thép không gỉ--0.625 "€182.04
TSUBAKI 60SS O / L Offset Chain Chain Roller Link # 60 Ss - Pack Of 5 | AE9NML 6L087 60SS O / L-270 đến 750F60SS0.234 "-304 thép không gỉ--0.75 "€253.25
TSUBAKI 50AS O / L Liên kết con lăn bù đắp 50as - Gói 5 | AE9NMN 6L089 50AS O / L-40 đến 750F50AS0.2 "0.375600 thép không gỉ230 Lb.0.878 "0.625 "€219.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI 40SS O/L Offset Liên kết xích con lăn#40AS - gói 5
€159.17 /đơn vị