Tsubaki 40b13ss | Bánh xích # 40 Đường kính ngoài. 2.330 inch Ss | 5gvh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 40B13SS Nhông #40 Đường Kính Ngoài 2.330 Inch Ss | AE3YPN 5GVH3

TSUBAKI Bánh xích 40B13SS # 40 Đường kính ngoài 2.330 inch Ss

Trong kho
Mục: AE3YPN phần: 40B13SSTham chiếu chéo: 5GVH3
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
€215.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích đơn
Số nhông ANSI40
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Đường kính trung tâm.1-9 / 16 "
Chiều dài qua lỗ khoan7 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Chán1-1 / 16 "
Số răng13
Bên ngoài Dia.2.33 "
Đường kính quảng cáo.2.089 "
Kiểulỗ khoan đồng bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8483901050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Đường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanTối đa ChánSố răngBên ngoài Dia.Đường kính quảng cáo.Giá cả
TSUBAKI 40B10SS Nhông xích # 40 Đường kính ngoài 1.840 Inch Ss | AE3YPL 5GVH0 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "€204.30
TSUBAKI 40B12SS Nhông #40 Đường Kính Ngoài 2.170 Inch Ss | AE3YPM 5GVH2 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "€209.69
TSUBAKI 40B14SS Nhông #40 Đường Kính Ngoài 2.490 Inch Ss | AE3YPP 5GVH4 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "€281.06
TSUBAKI 40B16SS Nhông #40 Đường Kính Ngoài 2.810 Inch Ss | AE3YPQ 5GVH6 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "€246.09
TSUBAKI 40B18SS Nhông #40 Đường Kính Ngoài 3.140 Inch Ss | AE3YPR 5GVH8 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "€313.79
TSUBAKI 40B19SS Nhông #40 Đường Kính Ngoài 3.300 Inch Ss | AE3YPT 5GVH9 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "€333.02
TSUBAKI 40B22SS Nhông xích # 40 Đường kính ngoài 3.780 Inch Ss | AE3YPU 5GVJ2 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida5 / 8 "2-7 / 8 "1"1-7 / 8 "223.78 "3.513 "€408.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Bánh xích 40B13SS # 40 Đường kính ngoài 2.330 inch Ss
€215.33 /đơn vị