ACME ELECTRIC DM Sê-ri Slimline Bộ nguồn DIN Rail một pha
Phong cách | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Chiều dài | Tối đa Công suất | Điện áp đầu ra | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM148017S | 1.7 - 1.4 A | 4.02 " | 80 W | 48 VDC | 1.26 " | €354.80 | |
B | DM148025S | 2.5 - 2.1 A | 4.45 " | 120 W | 48 VDC | 1.57 " | €465.57 | |
C | DM124033S | 3.4 - 2.8 A | 4.02 " | 80 W | 24 VDC | 1.26 " | €355.61 | |
B | DM12405S | 5 - 4.3 A | 4.45 " | 120 W | 24 VDC | 1.57 " | €529.70 | |
D | DM14805S | Các 5 | 4.45 " | 240 W | 48 VDC | 2.36 " | €793.77 | |
E | DM11206S | 6 - 4.8 A | 4.02 " | 72 W | 12 VDC | 1.26 " | €354.80 | |
B | DM11208S | 8 - 6.4 A | 4.45 " | 96 W | 12 VDC | 1.57 " | €465.57 | |
B | DM12410S | Các 10 | 4.45 " | 240 W | 24 VDC | 2.36 " | €720.48 | |
B | DM11215S | Các 15 | 4.45 " | 180 W | 12 VDC | 2.36 " | €720.48 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cờ lê tác động không dây
- Nhiệt kế không dây / Máy đo độ ẩm
- Không gian hạn chế Hoist Lower Mast Phần mở rộng
- Phụ kiện Collet
- turnstiles
- chấn lưu
- Nhôm
- Bơm thử nghiệm
- Cửa và khung cửa
- Gắn ống dẫn
- ZURN Khuỷu tay, 90 độ
- TENNSCO Cửa
- PLAST-O-MATIC Van đổ nhanh dòng IDA
- SPEARS VALVES PVC lịch 40 phù hợp với mái vòm
- RITTAL Gắn bảng điều khiển
- ENERPAC Máy bơm chân thủy lực dẫn động bằng khí dòng XA
- ANSELL 04-644 Găng tay bọc nhựa PVC thoải mái Alphatec
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc tiêu chuẩn Tigear-2 với đầu vào riêng biệt, kích thước 15
- MORSE DRUM Chuyển đổi công tắc