<span Class='notranslate'>Tritan </span> Salf204-12g | Flange Bearing 2-bolt Ball 3/4 Bore | 36ux84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN SALF204-12G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 3/4 lỗ | AH7JVJ 36UX84

TRITAN SALF204-12G Flange Bearing 2-Bolt Ball 3/4 Bore

Trong kho
Khoản mục: AH7JVJ phần: SALF204-12GTham chiếu chéo: 36UX84

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€30.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 2 bu lông
Kích thước Bolt5 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Công suất tải động2877 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaCổ áo khóa lệch tâm
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm71.5mm
Chiều cao tổng thể10mm
Chiều dài tổng thể90mm
Chiều rộng tổng thể61mm
Khả năng tải tĩnh1494 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN SAFL205-16G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1 lỗ | AH7JVH 36UX83 SAFL205-16G1764 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm42.9mm130mm68mm€31.78
TRITAN SALF205-16G Vòng bi mặt bích 2 bu lông 1 lỗ | AH7JVK 36UX85 SALF205-16G1764 lb5 / 16 "1"3147 lb76mm11mm95mm64mm€32.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN SALF204-12G Flange Bearing 2-Bolt Ball 3/4 Bore
€30.02 /đơn vị