Tritan Salf205-16g | Vòng bi bích 2 chốt bi 1 lỗ | 36ux85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN SALF205-16G Vòng bi mặt bích 2 bu lông 1 lỗ | AH7JVK 36UX85

TRITAN Vòng bi mặt bích SALF205-16G 2 viên bi 1 lỗ khoan

Trong kho
Khoản mục: AH7JVK phần: SALF205-16GTham chiếu chéo: 36UX85
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
€32.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 2 bu lông
Kích thước Bolt5 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1"
Công suất tải động3147 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaCổ áo khóa lệch tâm
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm76mm
Chiều cao tổng thể11mm
Chiều dài tổng thể95mm
Chiều rộng tổng thể64mm
Khả năng tải tĩnh1764 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN SAFL205-16G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1 lỗ | AH7JVH 36UX83 SAFL205-16G1764 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm42.9mm130mm68mm€31.78
TRITAN SALF204-12G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 3/4 lỗ | AH7JVJ 36UX84 SALF204-12G1494 lb5 / 16 "3 / 4 "2877 lb71.5mm10mm90mm61mm€30.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN Vòng bi mặt bích SALF205-16G 2 viên bi 1 lỗ khoan
€32.21 /đơn vị