<span Class='notranslate'>Trilogy </span> Pdl4100/26d | Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | 20ul47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRILOGY PDL4100 / 26D Khóa điện tử Satin Chrome 12 Nút | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D Electronic Lock Satin Chrome 12 Button

Trong kho
Khoản mục: AG9LUU Model: PDL4100/26DTham chiếu chéo: 20UL47
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
€1,756.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử không chìa khóa
Loại truy cậpProximity and Keypad
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin60,000 chu kỳ
Độ dày cửa1-3/8" to 1-7/8"
Đường mòn kiểm tra sự kiện40,000
Kết thúcSatin Chrome
Chức năngNhập bằng Ghi đè khóa và Quyền riêng tư
Lớp1
TayKhông có mắt
Loại xử lýLever
Chiều cao bên trong8.25 "
Kích thước mặt trước của chốt1-1/4" x 2-1/8"
Chiều dài chốt1 / 2 "
Vật chấtkẽm hợp kim
Tối đa Mã người dùng2000
Phong cách gắn kếtTrụ
Số phím12
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài1-11 / 16 "
Chiều cao bên ngoài8"
Chiều rộng bên ngoài3.25 "
Nguồn điện(5) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian3 đến 15 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.31
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaDO

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè phím: Schlage "C" Keyway (Bao gồm)
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 1 "
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhóaquay lưngTuổi thọ pinPhong cách gắn kếtNguồn điệnKiểuĐộ dày cửaKết thúcGiá cả
TRILOGY DL4500CRR26D Khóa lỗ mộng kỹ thuật số với tính năng bảo mật | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DTiêu chuẩn2.75 "100,000 chu kỳThế chấpPinĐiều khiển bàn phím1-3/8 to 1-7/8"Chải Chrome€1,366.16
TRILOGY DL4500CRL26D Khóa lỗ mộng Digita với tính năng bảo mật | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DTiêu chuẩn2.75 "100,000 chu kỳThế chấpPinĐiều khiển bàn phím1-3/8 to 1-7/8"Chải Chrome€1,359.50
TRILOGY DL530026D Khóa kỹ thuật số hai mặt được phong hóa | AB7ZGP 24U102 DL530026DTiêu chuẩn1-11 / 16 "100,000 chu kỳTrụ(5) Pin AAĐiều khiển bàn phím, hai mặt1-3/8 to 1-7/8"Chải Chrome€2,218.83
TRILOGY DL5300IC26D Khóa kỹ thuật số hai mặt được phong hóa | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 chu kỳTrụ(5) Pin AAĐiều khiển bàn phím, hai mặt1-3/8 to 1-7/8"Chải Chrome-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRILOGY PDL4100/26D Electronic Lock Satin Chrome 12 Button
€1,756.47 /đơn vị