KIPP K0123, M8 Tay cầm có thể điều chỉnh kích thước ren
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài tổng thể | Chiều dài trục vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K0123.2081X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | €34.03 | |
A | K0123.2081X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | €34.03 | |
A | K0123.2081X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | €37.81 | |
A | K0123.2081X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | €34.03 | |
A | K0123.3081X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | €38.98 | |
A | K0123.3081X25 | 3.13 " | 3.58 " | 0.99 " | €39.03 | |
A | K0123.2081X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | €36.58 | |
A | K0123.3081X30 | 3.33 " | 3.58 " | 1.18 " | €39.07 | |
A | K0123.2081X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | €36.58 | |
A | K0123.3081X40 | 3.72 " | 3.58 " | 1.57 " | €41.54 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Người kiểm tra tụ điện
- Tụ điện điều chỉnh hệ số công suất
- Cốc hút nâng dưới móc
- Phụ kiện máy dò tia cực tím
- Forks
- Hàn
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Máy rung
- Sản phẩm liên quan đến bóng đèn
- Van xả
- ROLL PRODUCTS Nhãn phòng thí nghiệm
- PROTO Kềm bấm
- COXREELS Cuộn cáp dòng SD
- DESTACO Kẹp xoay khí nén 8100/8300 Series
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bìa giỏ hàng
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 1 / 2-16 Un
- DAZOR Đèn nền kẹp LED EcoFlex
- HUMBOLDT Vòng tải tương tự thử nghiệm Marshall
- GATES Thắt lưng định thời răng tròn, bước 3MM
- BALDOR / DODGE SXV, Mặt bích hai bu lông, Vòng bi