Kipp K0123.3081x25 | Tay cầm điều chỉnh 3ddx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0123.3081X25 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 0.99 3.58 | AC8RLF 3DDX8

KIPP K0123.3081X25 Tay Cầm Có Thể Điều Chỉnh Thiết Kế Hiện Đại Bên Ngoài M8 Thép Không Gỉ 0.99 3.58

Trong kho
Khoản mục: AC8RLF phần: K0123.3081X25Tham chiếu chéo: 3DDX8
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
€39.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuSatin đen
Kết thúcSatin đen
Chiều cao3.13 "
Loại númTay cầm điều chỉnh
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể3.58 "
Chiều dài trục vít0.99 "
Phong cáchThiết kế hiện đại
Kích thước chủ đềM8
KiểuChủ đề bên ngoài, các thành phần thép không gỉ
UPC4059245097609

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7907006000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítGiá cả
KIPP K0123.2081X15 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 0.59 2.93 | AC8RJU 3DDU1 K0123.2081X152.26 "2.93 "0.59 "€34.03
KIPP K0123.2081X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 0.78 2.93 | AC8RJV 3DDU2 K0123.2081X202.46 "2.93 "0.78 "€34.03
KIPP K0123.2081X25 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 0.99 2.93 | AC8RJW 3DDU3 K0123.2081X252.66 "2.93 "0.99 "€37.81
KIPP K0123.2081X30 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 1.18 2.93 | AC8RJX 3DDU4 K0123.2081X302.85 "2.93 "1.18 "€34.03
KIPP K0123.2081X40 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 1.57 2.93 | AC8RJY 3DDU5 K0123.2081X403.25 "2.93 "1.57 "€36.58
KIPP K0123.2081X50 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 1.99 2.93 | AC8RJZ 3DDU6 K0123.2081X503.64 "2.93 "1.99 "€36.58
KIPP K0123.3081X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Thép không gỉ bên ngoài 0.78 3.58 | AC8RLE 3DDX7 K0123.3081X202.93 "3.58 "0.78 "€38.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0123.3081X25 Tay Cầm Có Thể Điều Chỉnh Thiết Kế Hiện Đại Bên Ngoài M8 Thép Không Gỉ 0.99 3.58
€39.03 /đơn vị