QUẠT AIRMASTER Quạt màn trập áp suất thấp Sê-ri LPSF
Phong cách | Mô hình | Số lượng Blades | Lưỡi Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft. | Chiều rộng | CFM @ 0.125-In. SP | Amps đầy tải | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23013 | 3 | 18 " | 1877 | 8.4 | 21.125 " | 752 | 1.36 | 21.125 " | €573.69 | |
A | 23014 | 3 | 24 " | 3214 | 11.7 | 27.12 " | 2015 | 2.2 | 27.13 " | €901.12 | |
A | 23015 | 3 | 12 " | 815 | 7.6 | 15.125 " | 490 | 1.2 | 15.125 " | €341.42 | |
A | 23012 | 3 | 16 " | 1216 | 8 | 19.12 " | 765 | 1.32 | 19.125 " | €523.29 | |
A | 23016 | 3 | 20 " | 2235 | 9 | 23.12 " | 920 | 2.35 | 23.13 " | €758.36 | |
A | 23011 | 5 | 10 " | 611 | 6.6 | 13.125 " | 318 | 0.6 | 13.125 " | €302.24 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ điều nhiệt quạt áp mái
- Bộ lọc làm sạch không khí
- Thời gian trễ chuyển tiếp
- Kiểm tra dây dẫn
- Nạo vét
- bảo hộ lao động
- Khóa cửa và chốt cửa
- Nhôm
- máy móc
- Công cụ quay
- CHICAGO PNEUMATIC Máy khoan khí kiểu súng lục công nghiệp
- WALTER TOOLS Carbide rắn Mũi khoan cực dài
- SOUTHWIRE COMPANY Tàu Auger Bit
- HOFFMAN Vỏ bọc bản lề Inline Series Loại 4
- AIRMASTER FAN Quạt màn trập áp suất thấp dòng LPSF
- WRIGHT TOOL Cờ lê kết thúc hộp số liệu, Độ lệch kép tiêu chuẩn 12 điểm
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT25 Ròng rọc cánh có ống lót
- 3M Kính bảo vệ
- PARKER Ống thủy lực