TRILOGY Khóa kỹ thuật số hai mặt DL5300IC26D chịu thời tiết
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa điện tử không chìa khóa |
quay lưng | 1-11 / 16 " |
Kích thước Backset (In.) | 2-3/4 |
Tuổi thọ pin | 100,000 chu kỳ |
Độ dày cửa | 1-3/8 to 1-7/8" |
Đường mòn kiểm tra sự kiện | 40,000 |
Kết thúc | Chải Chrome |
Xếp hạng hỏa hoạn | 3 giờ. |
Chức năng | Vào và Ra với Ghi đè phím |
Lớp | 1 |
Tay | NH |
Loại xử lý | Sảnh |
khóa | SFIC |
Bàn phím | y |
Tối đa Mã người dùng | 2000 |
Phong cách gắn kết | Trụ |
Số phím | 12 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -31 độ đến 151 độ F |
Chiều cao bên ngoài | 8" |
Chiều rộng bên ngoài | 3.25 " |
Nguồn điện | (5) Pin AA |
Kiểu | Điều khiển bàn phím, hai mặt |
Thời tiết kháng | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.35 |
Mã HS | 8301406030 |
Quốc gia | DO |
Sản phẩm | Mô hình | khóa | quay lưng | Tuổi thọ pin | Phong cách gắn kết | Nguồn điện | Kiểu | Độ dày cửa | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRR26D | Tiêu chuẩn | 2.75 " | 100,000 chu kỳ | Thế chấp | Pin | Điều khiển bàn phím | 1-3/8 to 1-7/8" | Chải Chrome | €1,366.16 | ||
DL4500CRL26D | Tiêu chuẩn | 2.75 " | 100,000 chu kỳ | Thế chấp | Pin | Điều khiển bàn phím | 1-3/8 to 1-7/8" | Chải Chrome | €1,359.50 | ||
DL530026D | Tiêu chuẩn | 1-11 / 16 " | 100,000 chu kỳ | Trụ | (5) Pin AA | Điều khiển bàn phím, hai mặt | 1-3/8 to 1-7/8" | Chải Chrome | €2,218.83 | ||
PDL4100 / 26D | - | 2.75 " | 60,000 chu kỳ | Trụ | (5) Pin AA | - | 1-3/8" to 1-7/8" | Satin Chrome | €1,756.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.