TRICO 36681 Cần gạt mỡ cho súng, Báng súng lục, Hạng nặng, NPT 1/8 inch, 14 oz. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Grease Gun |
Công suất lớn | 500 cc |
Dung lượng hộp mực | 14 oz. |
Kết nối | 1 / 8 "NPT |
Vật liệu đầu | Đúc nhôm |
Chiều dài ống | 12 " |
Sức ép | 5000 psi |
Bảng thông số sản phẩm | trico-36680.pdf |
Phong cách | Súng bắn mỡ bôi trơn |
Kiểu | Pistol Grip |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.