TRICO 36682 Đòn bẩy súng mỡ, Báng súng lục Hoạt động bằng không khí, Nhiệm vụ nặng nề, NPT 1/8 inch, 14 oz. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Grease Gun |
Air Inlet | 1 / 4 "NPT |
Công suất lớn | 500 cc |
Dung lượng hộp mực | 14 oz. |
Kết nối | 1 / 8 "NPT |
Chiều dài phần mở rộng | 6" |
Tốc độ phân phối chất lỏng | 1 oz./26 Nét |
Vật liệu đầu | Đúc nhôm |
Chiều dài ống | 6" |
Áp lực vận hành | 4800 psi |
Sức ép | Không áp dụng |
Bảng thông số sản phẩm | trico-36680.pdf |
Phong cách | Súng bôi trơn Pistol Grip vận hành bằng không khí |
Kiểu | Báng súng ngắn vận hành bằng không khí |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.