TRICO 31827 Bình chứa dầu Watchdog, bình thủy tinh, BSPT 1 inch, 4 oz. Công suất, Kích thước 6-1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống kín Oiler |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Sức chứa | 4 oz. |
Kết nối | 1 "Bspt |
Chiều cao | 6 1 / 2 " |
O-Ring | Viton |
Phạm vi mức dầu | 1" |
Bảng thông số sản phẩm | trico-31825.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Thủy tinh |
Chiều rộng | 3 3 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối | Sức chứa | Chiều cao | Chiều rộng | Phạm vi mức dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31825 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1" | €227.28 | ||
31804 | 1 "NPT | 4 oz. | 5 3 / 4 " | 3 9 / 32 " | 1" | €86.96 | RFQ
| |
31821 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 1" | €197.87 | RFQ
| |
31818 | 1 / 2 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | €197.87 | RFQ
| |
31820 | 3 / 4 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 3 / 4 " | €197.87 | RFQ
| |
31824 | 3 / 4 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 3 / 4 " | €227.28 | RFQ
| |
31828 | 1 / 2 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | €227.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.