Trico 31825 | Bình dầu Watchdog, Bình chứa thủy tinh, 1 inch Npt, 4 Oz. Công suất, kích thước 6-1/2 inch | 5jg85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRICO 31825 Watchdog Oiler, Bình chứa thủy tinh, 1 inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 6-1/2 inch | AE4CMC 5JG85

TRICO 31825 Bình chứa dầu Watchdog, bình thủy tinh, 1 inch NPT, 4 oz. Công suất, Kích thước 6-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4CMC phần: 31825Tham chiếu chéo: 5JG85
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
€428.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống kín Oiler
Chất liệu bátPolysulfone
Sức chứa4 oz.
Kết nối1 "NPT
Chức năngKính nhìn tổng thể trên lò hơi cho thấy mức dầu trong nhà ở ngay lập tức
Chiều cao6 1 / 2 "
Phạm vi mức dầu1"
Bảng thông số sản phẩmtrico-31825.pdf
Kích thước chủ đề1mm
Chiều rộng3 3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8413919520
Quốc giaUS

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Khả năng nắm giữ của hệ thống kín Trico 31825 này là bao nhiêu?

A. Khả năng chứa của hệ thống kín của máy dầu này là 4 ounce.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiSức chứaChiều caoChiều rộngPhạm vi mức dầuGiá cả
TRICO 31804 Watchdog Oiler, Bình chứa thủy tinh, 1 inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 5-3/4 inch | AK7GQT 318041 "NPT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"€172.76
TRICO 31821 Watchdog Oiler, Bình chứa thủy tinh, 1 inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 6-1/4 inch | AL4LLT 318211 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"€197.87
RFQ
TRICO 31818 Watchdog Oiler, Bình chứa thủy tinh, 1/2 inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 6-1/4 inch | AL9TCM 318181 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "€197.87
RFQ
TRICO 31820 Watchdog Oiler, Bình chứa thủy tinh, 3/4 Inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 6-1/4 inch | AL9TCN 318203 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "€382.86
TRICO 31824 Dụng cụ giám sát dầu, Bình chứa thủy tinh, 3/4 Inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 6-1/2 inch | AM2CEJ 318243 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "3 / 4 "€227.28
RFQ
TRICO 31828 Dụng cụ giám sát dầu, Bình chứa thủy tinh, 1/2 inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 6-1/2 inch | AM3LRW 318281 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "€227.28
RFQ
TRICO 31833 Watchdog Oiler, Bình chứa thủy tinh, 1 inch NPT, 4 oz. Công suất, kích thước 6-1/2 inch | CD6VWZ 318331 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€426.49
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRICO 31825 Bình chứa dầu Watchdog, bình thủy tinh, 1 inch NPT, 4 oz. Công suất, Kích thước 6-1/2 inch
€428.10 /đơn vị