TRICO 31824 Bình chứa dầu Watchdog, bình thủy tinh, 3/4 inch NPT, 4 oz. Công suất, Kích thước 6-1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống kín Oiler |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Sức chứa | 4 oz. |
Kết nối | 3 / 4 "NPT |
Chiều cao | 6 1 / 2 " |
O-Ring | Viton |
Phạm vi mức dầu | 3 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | trico-31825.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Thủy tinh |
Chiều rộng | 3 3 / 8 " |
Mã HS | 8413919520 |
A.
A. Các yếu tố chính bao gồm yêu cầu bôi trơn, công suất, kích thước, kích thước ren, vật liệu bình chứa, các tùy chọn lắp đặt, điều kiện môi trường, bảo trì, tính năng an toàn và khả năng tương thích của chất bôi trơn.
A.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối | Sức chứa | Chiều cao | Chiều rộng | Phạm vi mức dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31825 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1" | €428.10 | ||
31804 | 1 "NPT | 4 oz. | 5 3 / 4 " | 3 9 / 32 " | 1" | €172.76 | ||
31821 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 1" | €197.87 | RFQ
| |
31818 | 1 / 2 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | €197.87 | RFQ
| |
31820 | 3 / 4 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 3 / 4 " | €382.86 | ||
31828 | 1 / 2 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | €227.28 | RFQ
| |
31833 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1" | €426.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.