Tough Guy 3h381 | Bàn chải chà sàn 10 inch Block 2 inch Trim | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 3H381 Bàn Chải Chà Sàn 10 Inch Khối 2 Inch Trim | AC9KEP

TOUGH GUY Bàn chải chà sàn 3H381 Khối 10 inch 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9KEP phần: 3H381
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
€7.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải chà sàn
Kháng axit
Vật liệu khốiCây phong
Kích thước khối10 "
Màu lôngnâu
Vật liệu lôngPalmyra
Chiều dài cọ9"
Chiều rộng bàn chải1.75 "
Tuân thủ FDAKhông
Điền vật liệuPalmyra
Xử lý vật liệuCây phong
Chiều dài tổng thể9"
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9603908050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủ FDAKháng axitVật liệu khốiĐiền vật liệuXử lý vật liệuChiều dài tổng thểKích thước khốiMàu lôngGiá cả
TOUGH GUY 3H382 Bàn Chải Chà Sàn 10 Inch Khối 2 Inch Trim | AC9KEQ 3H382KhôngCây phongpolypropyleneCây phong10 "10 "Be€19.24
TOUGH GUY 4KNA8 Deck Scrub Brush 12 x 3 inch Block 2 Inch Trim | AD8JQZ 4KNA8KhôngGỗSợi PalmyraGỗ12 "12 x 3 "nâu€8.35
TOUGH GUY 4KNA9 Deck Scrub Brush 12 x 3 inch Block 2 Inch Trim | AD8JRA 4KNA9KhôngGỗTampicoGỗ12 "12 x 3 "Mau trăng Nga€13.69
TOUGH GUY 4KNC1 Bàn chải chà sàn 10 x 3 inch Khối 2 inch | AD8JRB 4KNC1KhôngGỗSợi PalmyraGỗ10 "10 x 3 "nâu€17.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Bàn chải chà sàn 3H381 Khối 10 inch 2 inch
€7.51 /đơn vị