MAIN FILTER INC. Bộ lọc dòng hồi lưu thủy lực trao đổi, lưới thép, 149 Micron, con dấu Viton
Phong cách | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0610960 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | 435 | 435 PSI | Năm 896 Sq. Inch | 10.82 " | - | €130.79 | RFQ
|
B | MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | €93.74 | RFQ
|
B | MF0066837 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | RFQ
|
B | MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | €93.74 | RFQ
|
B | MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | RFQ
|
C | MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
|
C | MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
|
C | MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thùng rác
- Chai pha chế
- Thùng kệ và ngăn xếp sóng
- Kim phun hàn
- Bộ dụng cụ phòng được thiết kế trước
- Động cơ bơm
- Chất lỏng máy
- Máy công cụ và máy bơm phụ tùng
- Kiểm tra thuộc tính không điện
- nút bần
- DAYTON Phụ kiện truyền động tần số có thể điều chỉnh
- TENNSCO Tủ khóa hộp dòng BK5
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 1 3/16-16 Un
- SPEARS VALVES Van kiểm tra xoay công nghiệp Polypropylene với chỉ báo mũi tên, FKM
- SPEARS VALVES CPVC Lịch biểu 80 Mặt bích ống, Fipt
- REELCRAFT bó lúa
- VOLLRATH chậu chứng khoán
- JOHN STERLING ổ cắm cực
- ALL MATERIAL HANDLING Móc tự khóa mắt dòng CROX Lớp 100
- BROWNING Ròng rọc đai kẹp dòng 3V có ống lót côn chia đôi, 2 rãnh