MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0094268, Lưới thép, 149 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.76 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.11 " |
OD phía dưới | 4.252 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 149 |
Chiều cao | 9.76 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 3.11 " |
OD hàng đầu | 4.252 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
| |
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | €93.74 | RFQ
| |
MF0066837 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | RFQ
| |
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
| |
MF0610960 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | 435 | 435 PSI | Năm 896 Sq. Inch | 10.82 " | - | €130.79 | RFQ
| |
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €252.82 | RFQ
| |
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | €93.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.