Tough Guy 4kna8 | Bàn chải chà sàn 12 x 3 inch Khối 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 4KNA8 Deck Scrub Brush 12 x 3 inch Block 2 Inch Trim | AD8JQZ

TOUGH GUY Bàn chải chà sàn 4KNA8 12 x 3 inch Khối 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8JQZ phần: 4KNA8
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
€8.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải chà sàn
Kháng axit
Vật liệu khốiGỗ
Kích thước khối12 x 3 "
Màu lôngnâu
Vật liệu lôngPalmyra
Chiều dài cọ12 "
Chiều rộng bàn chải2.75 "
Tuân thủ FDAKhông
Điền vật liệuSợi Palmyra
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9603908050
Quốc giaLK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủ FDAKháng axitVật liệu khốiĐiền vật liệuXử lý vật liệuChiều dài tổng thểKích thước khốiMàu lôngGiá cả
TOUGH GUY 3H381 Bàn Chải Chà Sàn 10 Inch Khối 2 Inch Trim | AC9KEP 3H381KhôngCây phongPalmyraCây phong9"10 "nâu€7.51
TOUGH GUY 3H382 Bàn Chải Chà Sàn 10 Inch Khối 2 Inch Trim | AC9KEQ 3H382KhôngCây phongpolypropyleneCây phong10 "10 "Be€19.24
TOUGH GUY 4KNA9 Deck Scrub Brush 12 x 3 inch Block 2 Inch Trim | AD8JRA 4KNA9KhôngGỗTampicoGỗ12 "12 x 3 "Mau trăng Nga€13.69
TOUGH GUY 4KNC1 Bàn chải chà sàn 10 x 3 inch Khối 2 inch | AD8JRB 4KNC1KhôngGỗSợi PalmyraGỗ10 "10 x 3 "nâu€17.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Bàn chải chà sàn 4KNA8 12 x 3 inch Khối 2 inch
€8.35 /đơn vị