Tork Wh2b | Hẹn Giờ Cơ Điện 208 - 277v | 30yj44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ điện cơ TORK WH2B 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44

TORK Hẹn giờ điện cơ WH2B 208 - 277V

Trong kho
Khoản mục: AF9ZZH phần: WH2BTham chiếu chéo: 30YJ44
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
€206.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ máy nước nóng điện cơ
amps40
Đăng ký thông tinDPST-KHÔNG
Liên hệ HP @ 120V2
Liên hệ HP @ 240V5
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu2.94 "
Loại EnclosureThép trong nhà
Kết thúcVỏ kim loại, men xám
Chiều cao7.94 "
Chiều dài7.94 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt12
Tối đa Cài đặt thời gian22 giờ.
Min. Cài đặt thời gian20 min.
núiBề mặt
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực2
Số lượng Trippers bao gồm2
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 165 độ F
Kiểu24 giờ.
điện áp208 sang 277 VAC
Chiều rộng568860 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536507000

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Cần gạt ghi đè bên ngoài

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcampsĐăng ký thông tinđiện ápChiều rộngĐộ sâuChiều caoMụcGiá cả
Bộ hẹn giờ điện cơ TORK 8001U 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Hẹn giờ điện cơ€503.44
Bộ hẹn giờ cơ điện TORK 7209A, 120, 208 đến 277VAC, 40 A, 24 giờ, tối thiểu 20 phút. Cài đặt thời gian | CU6ULD 483A22 7209A-------Hẹn giờ điện cơ€401.32
TORK 1109A-O Bộ hẹn giờ điện cơ, 120, 208 đến 277VAC, 40 A, Dpst, 24 giờ | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Hẹn giờ điện cơ€222.71
TORK 7302 Hẹn giờ cơ điện, danh nghĩa 24 giờ | CU6ULF 52ZC61 7302-------Hẹn giờ điện cơ€685.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK Hẹn giờ điện cơ WH2B 208 - 277V
€206.22 /đơn vị