Tork 8001u | Hẹn Giờ Cơ Điện 480v Spdt-no/nc | 30yj52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ điện cơ TORK 8001U 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK Bộ định thời cơ điện 8001U 480V SPDT-NO/NC

Trong kho
Khoản mục: AF9ZZP phần: 8001UTham chiếu chéo: 30YJ52
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
€520.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps20
Đăng ký thông tinSPDT-NO / NC
Liên hệ HP @ 120V3/4
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu3.75 "
Loại EnclosureThép trong nhà
Kết thúcVỏ kim loại, men xám
Chiều cao9.25 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt48
Tối đa Cài đặt thời gian1-3 / 4 giờ.
Min. Cài đặt thời gian15 min.
núiBề mặt
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực1
Số lượng Trippers bao gồm96
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 165 độ F
Kiểu24 giờ.
điện áp480
Chiều rộng568597 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9107008000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcampsĐăng ký thông tinđiện ápChiều rộngĐộ sâuChiều caoMụcGiá cả
Bộ hẹn giờ điện cơ TORK WH2B 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-KHÔNG208 sang 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Hẹn giờ máy nước nóng điện cơ€200.04
Bộ hẹn giờ cơ điện TORK 7209A, 120, 208 đến 277VAC, 40 A, 24 giờ, tối thiểu 20 phút. Cài đặt thời gian | CU6ULD 483A22 7209A-------Hẹn giờ điện cơ€389.29
TORK 1109A-O Bộ hẹn giờ điện cơ, 120, 208 đến 277VAC, 40 A, Dpst, 24 giờ | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Hẹn giờ điện cơ€216.02
TORK 7302 Hẹn giờ cơ điện, danh nghĩa 24 giờ | CU6ULF 52ZC61 7302-------Hẹn giờ điện cơ€815.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK Bộ định thời cơ điện 8001U 480V SPDT-NO/NC
€520.13 /đơn vị