Tork 5237-ul | Photocontrol Khóa xoay 105 - 130vac | 31ek23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa quay vòng điều khiển quang TORK 5237-UL 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23

TORK Khóa xoay 5237-UL Photocontrol 105 - 130VAC

Trong kho
Khoản mục: AG2BYA phần: 5237-ULTham chiếu chéo: 31EK23
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
€44.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
MàuMàu xanh da trời
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu2"
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt2.25
Chân nến Bật1.5
Vật liệu vỏpolycarbonate
Chiều dài3.187 "
Tối đa Amps chấn lưu15
Tối đa Amps sợi đốt8.3
Tối đa Công suất1000
Gắn kếtKhóa trao tay
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Cài đặtHoàng hôn đến bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
điện áp105 sang 130 VAC
Chiều rộng3.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)6.83
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8536507000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Bên thứ ba được liệt kê cho chiếu sáng LED

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápMàuĐăng ký thông tinChiều rộngĐộ sâuVật liệu vỏChiều dàiTối đa Công suấtGiá cả
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 đến 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 sang 130 VACMàu be / xámĐDST5.25 "4.625 "Men/Polypropylene/Acrylic8 15 / 16 "3600€569.39
Điều khiển quang TORK 5404A Khoá rẽ 208 đến 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 để 240Màu be / xanh lamĐDST5.25 "4.625 "Men/Polypropylene/Acrylic8 15 / 16 "3600€396.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK Khóa xoay 5237-UL Photocontrol 105 - 130VAC
€44.07 /đơn vị