Tork 5404a | Photocontrol Khóa xoay 208 đến 240 | 4jnu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Điều khiển quang TORK 5404A Khoá rẽ 208 đến 240 | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A Photocontrol Khóa xoay 208 đến 240

Trong kho
Khoản mục: AD8EVR phần: 5404ATham chiếu chéo: 4JNU6
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
€396.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
MàuMàu be / xanh lam
Đăng ký thông tinĐDST
Độ sâu4.625 "
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt5: Tỷ lệ 1
Chân nến Bật1.5
Vật liệu vỏMen/Polypropylene/Acrylic
Chiều dài8 15 / 16 "
Tối đa Amps chấn lưu40
Tối đa Amps sợi đốt14.4 để 12.5
Tối đa Công suất3600
Gắn kếtKhóa trao tay
NEMA Đánh giá3R
Cài đặtBật lúc Hoàng hôn, Tắt lúc Bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
điện áp208 để 240
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Có thể điều chỉnh 360 độ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápMàuĐăng ký thông tinChiều rộngĐộ sâuVật liệu vỏChiều dàiTối đa Công suấtGiá cả
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 đến 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 sang 130 VACMàu be / xámĐDST5.25 "4.625 "Men/Polypropylene/Acrylic8 15 / 16 "3600€569.39
Khóa quay vòng điều khiển quang TORK 5237-UL 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 sang 130 VACMàu xanh da trờiSPST3.187 "2"polycarbonate3.187 "1000€44.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TORK 5404A Photocontrol Khóa xoay 208 đến 240
€396.17 /đơn vị