TMI 999-00268 Cửa cuốn có động cơ Cao 10 feet x Rộng 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kéo cửa lên |
Màu | Màu vàng / xanh |
Chiều cao | 10ft. |
Vật chất | 22 oz. PVC tráng |
Gắn kết | trong Jamb |
hoạt động | Cơ giới hóa |
Chiều rộng | 10ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 90 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 335.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 3925200010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.