DAYTON Dây cáp 1DNG9 Dây 2 chân
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây thừng dây |
Dung lượng giỏ hàng | 5,800 lbs. |
Choker Hitch công suất | 2200 lb |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Thép |
Dây thừng Dia. | 3 / 8 " |
Kiểu thắt lưng | Mắt và mắt |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ đến 400 độ F |
UPC | 190735136539 |
Công suất Hitch dọc | 2800 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 46.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 177.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.15 |
Mã HS | 7312102000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Dung lượng giỏ hàng | Choker Hitch công suất | Chiều dài | Dây thừng Dia. | Công suất Hitch dọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Đ9 | 2,600 lbs. | 960 lb | 4ft. | 1 / 4 " | 1300 lb | €22.23 | |
1DNE1 | 5,800 lbs. | 2200 lb | 6" | 3 / 8 " | 2800 lb | €31.72 | |
1DNE2 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 6" | 1 / 2 " | 5000 lb | €72.04 | |
1DNE3 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 8ft. | 1 / 2 " | 5000 lb | €84.77 | |
1DNE4 | 40,000 lb | 14,400 lb | 10ft. | 1" | 19,600 lb | €280.91 | |
1DNE5 | 40,000 lbs. | 14,400 lb | 12ft. | 1" | 19,600 lb | €52.99 | |
1DNE6 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 10ft. | 1 / 2 " | 5000 lb | €52.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.