Thor Th314 | Búa đồng 3.6 Lb Hickory | 23wf02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY TNHH BÚA THOR TH314 Búa đồng 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Búa đồng 3.6 Lb Hickory

Trong kho
Khoản mục: AF7ZHR Kiểu: TH314Tham chiếu chéo: 23WF02
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
€148.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHammer
Đường kính mặt1.75 "
Handlegiống hồ đào
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệugiống hồ đào
Màu đầuTự nhiên
Trưởng Chiều dài2 2 / 5 "
Vật liệu đầuSắt và đồng dễ uốn
Trọng lượng đầu3.6 lb
Trưởng Width4 3 / 10 "
Chiều dài tổng thể12 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuCopper

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính mặtHandleXử lý vật liệuTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuTrưởng WidthGiá cả
CÔNG TY TNHH BÚA THOR TH310 Búa đồng 1.6 Lb Tro | AB7MYC 23WE99 TH31011 "1.25 "TroTro1.75 "Sắt và đồng dễ uốn1.6 lb3 3 / 10 "€92.90
CÔNG TY TNHH BÚA THOR TH312 Búa đồng 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "giống hồ đàogiống hồ đào2"Sắt và đồng dễ uốn2.3 lb4"€118.87
CÔNG TY TNHH BÚA THOR TH214 Búa đồng 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05 TH21412 "1.75 "giống hồ đàogiống hồ đào2 2 / 5 "Sắt dẻo, đồng và da trâu3 lb4 7 / 10 "€138.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Búa đồng 3.6 Lb Hickory
€148.56 /đơn vị