Webstone 13706hv | Van một chiều mặt bích 1-1/2 - 2 In | 40l209 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều mặt bích WEBSTONE 13706HV 1-1/2 - 2 In | AD3PRK 40L209

WEBSTONE 13706HV Van một chiều mặt bích 1-1/2 - 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD3PRK phần: 13706HVTham chiếu chéo: 40L209
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
€122.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra mặt bích
Bơm phù hợpBất kỳ máy bơm mặt bích tiêu chuẩn 1 1/2 -2 inch nào
GasketEDPM
Vật chấtĐồng thau thấp
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.200 Degrees
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1-1 / 2 - 2 mặt bích
Thiết kế vanMặt bích đôi
Loại vankiểm tra

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481309000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEBSTONE 13706HV Van một chiều mặt bích 1-1/2 - 2 In
€122.50 /đơn vị