SUNCAST PB2600 Ghế ngoài trời H 29 7/8 W 30 5/8 D 20 3/4
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế patio |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Sức chứa | 31 gal. |
Màu | Taupe |
Xây dựng | Nhựa bền Polypropylene chống va đập |
Độ sâu bên trong | 16.75 " |
Chiều cao bên trong | 14.875 " |
Chiều rộng bên trong | 26 " |
Tải trọng | 250 lb |
Độ sâu tổng thể | 20.75 " |
Chiều cao tổng thể | 29.875 " |
Chiều rộng tổng thể | 30.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 80.01 |
Chiều dài tàu (cm) | 51.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.29 |
Mã HS | 9401802031 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.