Thomson Fnybupb08alls | Vòng bi tuyến tính, ống lót, khối gối, 0.5 inch, đóng, tự căn chỉnh | 2lfh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMSON FNYBUPB08ALLS Vòng bi tuyến tính, Ống lót, Khối gối, 0.5 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AH2PJD 2LFH2

THOMSON FNYBUPB08ALLS Vòng bi tuyến tính, Ống lót, Gối đỡ, 0.5 inch, Kín, Tự cân chỉnh

Trong kho
Khoản mục: AH2PJD phần: FNYBUPB08ALLSTham chiếu chéo: 2LFH2
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
€118.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gối tuyến tính
Loại mangBộtNyliner
Chiều rộng cơ thể1.380
Kích thước Bolt#6
Đường kính lỗ khoan.0.5
MàuGói Bạc
Độ dày mặt bích0.250
LinerBƯỚC 950
Loại khóaSetcrew
Bôi trơnKhông có hệ thống bôi trơn
Vật chấtNhôm
Tối đa Pv10,000 psi Pies / Minuto
Trung tâm lỗ lắp1.688
Gắn lỗ Dia.0.16
Gắn bề mặt vào tâm trục0.687
Chiều cao tổng thể1.250
Chiều dài tổng thể1.690
Chiều rộng tổng thể2.000
Tự sắp xếpTất cả các hướng
Khả năng tải tĩnh970
Nhiệt độ. Phạm vi-400 - 550
KiểuĐóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8483208040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrung tâm lỗ lắpDia thùng.Loại mangGắn lỗ Dia.Gắn bề mặt vào tâm trụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB10OPN, Ống lót bi, Khối gối, 0.625 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€256.86
THOMSON SPB16OPN Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 1 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€385.46
Vòng bi tuyến tính THOMSON SSUFB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€302.66
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€217.28
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB8, Ống lót bi, Khối gối, 0.5 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€198.88
THOMSON SSUPBO16 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 1 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€401.56
THOMSON SSUPBO10 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 0.625 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€277.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON FNYBUPB08ALLS Vòng bi tuyến tính, Ống lót, Gối đỡ, 0.5 inch, Kín, Tự cân chỉnh
€118.22 /đơn vị