Thomson Spb16opn | Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 1 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | 2hxx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMSON SPB16OPN Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 1 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AC2DHA 2HXX2

THOMSON SPB16OPN Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Gối chặn, 1 inch, Hở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh

Trong kho
Khoản mục: AC2DHA phần: SPB16OPNTham chiếu chéo: 2HXX2
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
€339.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gối tuyến tính
Chiều rộng cơ thể2.44 "
Kích thước Bolt#10
Đường kính lỗ khoan.1"
MàuGói Bạc
Công suất tải động1050 Lb.
Vật chấtHợp kim nhôm
Trung tâm lỗ lắp1.75 "
Gắn lỗ Dia.0.22 "
Gắn bề mặt vào tâm trục1.187
Chiều cao tổng thể2.19 "
Chiều dài tổng thể2.63 "
Chiều rộng tổng thể3.25 "
KiểuMở

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8483208040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrung tâm lỗ lắpDia thùng.Loại mangGắn lỗ Dia.Gắn bề mặt vào tâm trụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB10OPN, Ống lót bi, Khối gối, 0.625 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€224.41
Vòng bi tuyến tính THOMSON SSUFB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€281.01
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€199.58
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB8, Ống lót bi, Khối gối, 0.5 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€174.21
THOMSON SSUPBO16 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 1 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€355.48
THOMSON SSUPBO10 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 0.625 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€243.71
Vòng bi tuyến tính THOMSON SFB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€254.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON SPB16OPN Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Gối chặn, 1 inch, Hở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh
€339.65 /đơn vị