Thomson Ssufb12 | Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | 4 năm2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi tuyến tính THOMSON SSUFB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AE2NVE 4YRN2

THOMSON SSUFB12 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Gối chặn, 0.75 inch, Kín, Tự cân chỉnh

Trong kho
Khoản mục: AE2NVE phần: SSUFB12Tham chiếu chéo: 4YRN2
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
€302.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gối tuyến tính
Dia thùng.1.75 "
Chiều rộng cơ thể2.38 "
Đường kính lỗ khoan.0.75 "
Công suất tải động1130 Lb.
Độ dày mặt bích0.38 Trong.
Gắn lỗ Dia.0.22 "
Chiều cao tổng thể2.38 "
Chiều dài tổng thể2.06 "
Chiều rộng tổng thể2.38 "
KiểuĐóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8483208040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrung tâm lỗ lắpDia thùng.Loại mangGắn lỗ Dia.Gắn bề mặt vào tâm trụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB10OPN, Ống lót bi, Khối gối, 0.625 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€256.86
THOMSON SPB16OPN Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 1 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€385.46
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€217.28
Vòng bi tuyến tính THOMSON SPB8, Ống lót bi, Khối gối, 0.5 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€198.88
THOMSON SSUPBO16 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 1 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€401.56
THOMSON SSUPBO10 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Khối gối, 0.625 inch, Mở, Tự căn chỉnh, Có thể điều chỉnh | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€277.19
Vòng bi tuyến tính THOMSON SFB12, Ống lót bi, Khối gối, 0.75 inch, Đóng, Tự căn chỉnh | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€288.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON SSUFB12 Vòng bi tuyến tính, Ống lót bi, Gối chặn, 0.75 inch, Kín, Tự cân chỉnh
€302.66 /đơn vị