Thermacel 6xwp048078 | Ống Cách Nhiệt 7/8 Inch Id Dài 6 Feet Trắng | 4dhn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THERMACEL 6XWP048078 Cách nhiệt đường ống 7/8 inch Id 6 Feet Chiều dài Trắng | AD7CEF 4DHN4

THERMACEL 6XWP048078 Cách nhiệt đường ống 7/8 inch Id 6 feet Chiều dài màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AD7CEF phần: 6XWP048078Tham chiếu chéo: 4DHN4
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
€7.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cách nhiệt
Khoảng Giá trị "R"2.9
Khoảng Yếu tố 'R'2.9
Màutrắng
Đối với kích thước ống sắt1 / 2 "
Đối với ID ống3 / 4 "
Đối với ống OD7 / 8 "
ID danh nghĩa cách điện7 / 8 "
Loại cách nhiệtCắt trước, dán trước
Chiều dài6"
Vật chấtpolyethylene
Nhiệt độ. Phạm vi-330 độ đến 210 độ F
Chiều dày1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)179.07
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng Yếu tố 'R'MàuID danh nghĩa cách điệnLoại cách nhiệtNhiệt độ. Phạm viChiều dàyGiá cả
THERMACEL 6XE048258 Cách nhiệt đường ống 2-5/8 inch Id 6 Feet Chiều dài Bl | AB9EKA 2CKA2 6XE0482582.3Đen2.625 "Khe trước-160 độ đến 200 độ F1 / 2 "€16.97
RFQ
THERMACEL 6XE068058 Cách nhiệt đường ống 5/8 inch Id 6 Feet Chiều dài Đen | AB9EKB 2CKA9 6XE0680585.2Đen5 / 8 "Khe trước-160 độ đến 200 độ F3 / 4 "€7.67
RFQ
THERMACEL 6XE068068 Cách nhiệt đường ống 3/4 inch Id 6 Feet Chiều dài Đen | AB9EKC 2CKC1 6XE0680684.9Đen3 / 4 "Khe trước-160 độ đến 200 độ F3 / 4 "€8.44
RFQ
THERMACEL 6XE068078 Cách nhiệt đường ống 7/8 inch Id 6 Feet Chiều dài Đen | AB9EKD 2CKC2 6XE0680784.7Đen7 / 8 "Khe trước-160 độ đến 200 độ F3 / 4 "€10.95
RFQ
THERMACEL 6XE068118 Cách nhiệt đường ống 1-1 / 8 Inch Id 6 Feet Chiều dài Bl | AB9EKE 2CKC3 6XE0681184.4Đen1.125 "Khe trước-160 độ đến 200 độ F3 / 4 "€11.41
RFQ
THERMACEL 6XE068138 Cách nhiệt đường ống 1-3 / 8 Inch Id 6 Feet Chiều dài Bl | AB9EKF 2CKC4 6XE0681384.2Đen1.375 "Khe trước-160 độ đến 200 độ F3 / 4 "€14.75
RFQ
THERMACEL 6XE068158 Cách nhiệt đường ống 1-5 / 8 Inch Id 6 Feet Chiều dài Bl | AB9EKG 2CKC5 6XE0681584.1Đen1.625 "Khe trước-160 độ đến 200 độ F3 / 4 "€18.15
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THERMACEL 6XWP048078 Cách nhiệt đường ống 7/8 inch Id 6 feet Chiều dài màu trắng
€7.78 /đơn vị