TENNSCO ZKMS-693084-4D Bộ khởi động giá lưu trữ bản ghi 69 x 30 Có boong
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hồ sơ |
Điều chỉnh | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 650 lb |
Màu | Cát |
Sự trang sức | Ván dăm |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Kiểu | Đơn vị khởi động |
Chiều rộng | 69 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 77.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 246.38 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Màu | Sự trang sức | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKMA-421560 | 800 lb | Cát | Nếu không có | 15 " | 60 " | Đơn vị bổ trợ | 42 " | €123.48 | RFQ
| |
ZKMA-423060 | 900 lb | Cát | Nếu không có | 30 " | 60 " | Đơn vị bổ trợ | 42 " | €161.36 | RFQ
| |
ZKMA-691560 | 500 lb | Cát | Nếu không có | 15 " | 60 " | Đơn vị bổ trợ | 69 " | €191.52 | RFQ
| |
ZKMA-693060 | 650 lb | Cát | Nếu không có | 30 " | 60 " | Đơn vị bổ trợ | 69 " | €250.60 | RFQ
| |
ZKMS-421560-3D | 800 lb | Cát | Ván dăm | 15 " | 60 " | Đơn vị khởi động | 42 " | €205.25 | RFQ
| |
ZKMA-421560-3D | 800 lb | Cát | Ván dăm | 15 " | 60 " | Đơn vị bổ trợ | 42 " | €203.88 | RFQ
| |
ZKMS-423060-3D | 900 lb | Cát | Ván dăm | 30 " | 60 " | Đơn vị khởi động | 42 " | €297.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.