TENNSCO Giá đỡ Boltless ZB10-4824S-5D Chiều rộng 48 inch x Chiều sâu 24 inch x Chiều cao 120 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ Boltless |
Công suất chùm | 850 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 120 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 850 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 74.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa kệ | Công suất chùm | Màu | Chiều rộng | Vật liệu sàn | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV7-3624S-4D | 1000 lb | 1000 lb | Cát | 36 " | Ván dăm | 24 " | Sơn tĩnh điện | 84 " | €339.11 | RFQ
| |
LSS-361872 | 1000 lb | 1000 lb | Cát | 36 " | Ván dăm | 18 " | Sơn tĩnh điện | 72 " | €277.95 | ||
LSS-482484 | 850 lb | 850 lb | Cát | 48 " | Ván dăm | 24 " | Sơn tĩnh điện | 84 " | €370.13 | RFQ
| |
RXHS-482496 | 4000 lb | 4000 lb | màu xám | 48 " | Thép | 24 " | Áo điện | 96 " | €906.94 | RFQ
| |
RXHS-602496 | 3250 lb | 3250 lb | màu xám | 60 " | Thép | 24 " | Áo điện | 96 " | €970.92 | RFQ
| |
RXHS-723672 | 2750 lb | 2750 lb | màu xám | 72 " | Thép | 36 " | Áo điện | 72 " | €1,643.83 | RFQ
| |
RXHS-723696 | 2750 lb | 2750 lb | màu xám | 72 " | Thép | 36 " | Áo điện | 96 " | €1,672.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.