TENNSCO Bàn làm việc dạng mô-đun MWB-6-3072S 1800 lbs với (3) Ngăn kéo
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 33.5 " |
Loại chân | Bệ đỡ |
Tải trọng | 1800 lb |
Vật liệu bề mặt | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.5 " |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 98.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 196.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.55 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày hàng đầu | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Loại cạnh | Chiều cao | Loại chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-603034-NEA | 1" | Cát | 30 " | 60 " | Laminate nhựa trên gỗ nén | Square | 34 đến 40 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | - | RFQ
| |
TW-723034-NEA | 1" | Cát | 30 " | 72 " | Laminate nhựa trên gỗ nén | Square | 34 đến 40 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | - | RFQ
| |
TW-723634-NEA | 1" | Cát | 36 " | 72 " | Gỗ nhựa | Square | 34 đến 40 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | - | RFQ
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | màu xám | 36 " | 60 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €788.90 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | màu xám | 36 " | 60 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €612.39 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | màu xám | 36 " | 72 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €885.87 | RFQ
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | màu xám | 36 " | 72 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €667.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.