Walter A6589dpp-14 | Máy khoan làm mát Fed 14mm 140 cacbua | 29hx59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6589DPP-14 Máy khoan làm mát Fed 14mm 140 cacbua | AF8XLV 29HX59

WALTER TOOLS A6589DPP-14 Máy khoan Fed làm mát 14mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8XLV phần: A6589DPP-14Tham chiếu chéo: 29HX59
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
€1,019.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.551 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcDPP - TiAlN + AlCrN
Chiều dài sáo182mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể230mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.14mm
Kích thước máy14mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Máy khoan cấp nước làm mát 8.1mm 140 cacbua | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "metric138mm180mm10mm8.1mm€554.61
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Máy khoan cấp nước làm mát 8.2mm 140 cacbua | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "metric138mm180mm10mm8.2mm€561.29
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Máy khoan cấp nước làm mát 8.3mm 140 cacbua | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "metric138mm180mm10mm8.3mm€567.24
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Máy khoan cấp nước làm mát 8.4mm 140 cacbua | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "metric138mm180mm10mm8.4mm€554.61
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Máy khoan cấp nước làm mát 8.5mm 140 cacbua | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "metric138mm180mm10mm8.5mm€561.29
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "metric54mm92mm6mm3"€402.49
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Máy khoan cấp nước làm mát 3.1mm 140 cacbua | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "metric54mm92mm6mm3.1mm€402.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6589DPP-14 Máy khoan Fed làm mát 14mm 140 cacbua
€1,019.62 /đơn vị