LOVEJOY 68514470025 SS Type Hub SS110, Kích thước lỗ khoan 1-1 / 4 inch, rãnh then 1/4 x 1/8
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SS |
Kích thước lỗ khoan | 1 1 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | SS110 |
Loại khớp nối | SS |
Kích thước G | 0.88 " |
Chiều dài trung tâm | 2.56 " |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kích thước rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều rộng rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.68 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chán | 1.625 " |
Min. Chán | 0.625 " |
Bên ngoài Dia. | 3.32 " |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sợi chỉ | 5 / 16-18 |
Dia đề. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề trên mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
UPC | 685144700254 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Chiều dài trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | Thép không gỉ | 1.32 " | SS | €131.95 | |
68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | Thép không gỉ | 1.32 " | SS | €131.95 | |
68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | Thép không gỉ | 1.32 " | SS | €131.95 | |
68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | Thép không gỉ | 1.34 " | SS | €163.67 | |
68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | Thép không gỉ | 1.52 " | SS | €163.67 | |
68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | Thép không gỉ | 1.52 " | SS | €163.67 | |
68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.54 " | Thép không gỉ | 1.52 " | SS | €163.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.