TENNSCO Bàn làm việc kỹ thuật TW-603034-NEA Chiều cao 60wx30dx34 đến 40 inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Màu | Cát |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Cát |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 34 đến 40 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1" |
Chiều rộng | 60 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Laminate nhựa trên gỗ nén |
Bàn làm việc lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 75.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 161.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày hàng đầu | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Loại cạnh | Chiều cao | Loại chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-723034-NEA | 1" | Cát | 30 " | 72 " | Laminate nhựa trên gỗ nén | Square | 34 đến 40 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | - | RFQ
| |
TW-723634-NEA | 1" | Cát | 36 " | 72 " | Gỗ nhựa | Square | 34 đến 40 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | - | RFQ
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | màu xám | 36 " | 60 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €788.90 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | màu xám | 36 " | 60 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €612.39 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | màu xám | 36 " | 72 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €885.87 | RFQ
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | màu xám | 36 " | 72 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €667.33 | RFQ
| |
WBAT-1-3696C | 1.75 " | màu xám | 36 " | 96 " | - | Sảnh | 35 3/8 đến 41 3/8 " | Sảnh | €1,227.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.