TENNSCO 7114ELPY Storage Cabinet Champagne/Putty 72 Inch Height 1 Shelf
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu tủ | Rượu sâm banh / Putty |
Chiều sâu tủ | 18 " |
Chiều cao tủ | 36 " |
Chiều rộng tủ | 36 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 24 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Xử lý phong cách | Kéo |
Chiều cao | Chiều cao đầy đủ |
Cơ chế khóa | Bàn phím điện tử |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 1 |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Đánh giá sức mạnh | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Phong cách | Tủ quần áo |
Trọng lượng tàu (kg) | 48.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 188.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 54.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.79 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Cơ chế khóa | Hệ thống khóa | Số lượng cửa | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐỒNG HỒ | - | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | - | Điểm 3 | 2 | 18 " | 72 " | €934.51 | RFQ
| |
BCD18-72MGY | - | - | Hàn | - | Điểm 3 | - | 18 " | 72 " | €796.16 | RFQ
| |
BCD18-72SD | - | - | Hàn | - | Điểm 3 | - | 18 " | 72 " | €796.16 | RFQ
| |
TCN18-72BK | - | - | Hàn | - | Điểm 3 | - | 18 " | 72 " | €796.16 | RFQ
| |
7224BK | - | Lắp ráp | Hàn | - | Điểm 3 | 2 | 24 " | 72 " | €1,105.86 | RFQ
| |
J2478SUBK | - | Lắp ráp | Hàn | - | Điểm 3 | 2 | 24 " | 78 " | €1,886.76 | RFQ
| |
XUẤT KHẨU | - | Lắp ráp | Hàn | - | Điểm 3 | 2 | 18 " | 72 " | €958.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.