TENNSCO 7218LGY Storage Cabinet 24 Gauge 72 Inch H 36 Inch Width
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Xám nhạt |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 24 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 54.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 186.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 97.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 54.61 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Cơ chế khóa | Hệ thống khóa | Số lượng cửa | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐỒNG HỒ | - | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | - | Điểm 3 | 2 | 18 " | 72 " | €934.51 | RFQ
| |
BCD18-72MGY | - | - | Hàn | - | Điểm 3 | - | 18 " | 72 " | €796.16 | RFQ
| |
BCD18-72SD | - | - | Hàn | - | Điểm 3 | - | 18 " | 72 " | €796.16 | RFQ
| |
TCN18-72BK | - | - | Hàn | - | Điểm 3 | - | 18 " | 72 " | €796.16 | RFQ
| |
7224BK | - | Lắp ráp | Hàn | - | Điểm 3 | 2 | 24 " | 72 " | €1,105.86 | RFQ
| |
J2478SUBK | - | Lắp ráp | Hàn | - | Điểm 3 | 2 | 24 " | 78 " | €1,886.76 | RFQ
| |
7218PY | - | Lắp ráp | Hàn | - | Điểm 3 | 2 | 18 " | 72 " | €958.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.