Tủ Bảo Quản TENNSCO 6624DHMG Xám Vừa 36 Inch Rộng x 24 inch Sâu x 66 Inch Cao | AH9BEV 39FR05

TENNSCO Tủ lưu trữ 6624DHMG Xám trung bình Chiều rộng 36 inch x Chiều sâu 24 inch x Chiều cao 66 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9BEV Model: 6624DHMGTham chiếu chéo: 39FR05

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,109.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ lưu trữ
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
Màu tủXám trung bình
Chiều sâu tủ24 "
Chiều cao tủ66 "
Chiều rộng tủ36 "
Loại cửaTiêu chuẩn
Kết thúcSơn tĩnh điện
Đánh giá24
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
Xử lý phong cáchLung lay
Chiều caoChiều cao đầy đủ
Cơ chế khóaCó khóa
Vật chấtThép
Số lượng tủ kệ4
Số lượng cửa2
Số lượng ngăn kéo0
Sức chứa kệ200 lb
Đánh giá sức mạnhPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Phong cáchKệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 68.4
Chiều cao tàu (cm)173.48
Chiều dài tàu (cm)69.85
Chiều rộng tàu (cm)97.79
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bánh bao gồm: Không
  • Phương pháp xây dựng: Hàn
  • Tủ khóa: Có
  • Điểm khóa: 3 điểm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoLắp ráp / chưa lắp ráphợp ngữCơ chế khóaHệ thống khóaSố lượng cửaĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
Tủ lưu trữ TENNSCO 1470 GRAY 24 Gauge 72 Inch H 36 Inch Width | AB3YHT 1W944 ĐỒNG HỒ-Chưa lắp rápChưa lắp ráp-Điểm 3218 "72 "€934.51
RFQ
Tủ lưu trữ TENNSCO BCD18-72MGY 24 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Hàn-Điểm 3-18 "72 "€796.16
RFQ
Tủ lưu trữ TENNSCO BCD18-72SD 24 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Hàn-Điểm 3-18 "72 "€796.16
RFQ
Tủ lưu trữ TENNSCO BCD18-72BK 24 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC3GMB 2TER6 TCN18-72BK--Hàn-Điểm 3-18 "72 "€796.16
RFQ
Tủ lưu trữ TENNSCO 7224BK 24 Gauge 72 Inch H 24 Inch D | AC3GMC 2TER7 7224BK-Lắp rápHàn-Điểm 3224 "72 "€1,105.86
RFQ
Tủ lưu trữ TENNSCO J2478SUBK Màu đen Chiều rộng 78 inch H 48 inch | AC3GMJ 2TET4 J2478SUBK-Lắp rápHàn-Điểm 3224 "78 "€1,886.76
RFQ
Tủ lưu trữ TENNSCO 7218LGY 24 Gauge 72 Inch H 36 Inch Width | AC9NBU 3HNN1 XUẤT KHẨU-Lắp rápHàn-Điểm 3218 "72 "€958.24
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO Tủ lưu trữ 6624DHMG Xám trung bình Chiều rộng 36 inch x Chiều sâu 24 inch x Chiều cao 66 inch
€1,109.97 /đơn vị