Tempco Shs80386 | Máy sưởi dải 120v dài 72 inch | 6thj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO SHS80386 Strip Heater 120v 72 Inch Length | AF2GHD 6THJ4

TEMPCO Máy sưởi dải SHS80386 120v Chiều dài 72 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2GHD phần: SHS80386Tham chiếu chéo: 6THJ4
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
€188.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải linh hoạt
H x W Ngang1/16 x 1 "
Độ dài chì10 "
Vật chấtsilicone cao su
Kiểu lắpChất kết dính
Chiều dài tổng thể72 "
Giai đoạn1
điện áp120V
Watts720
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpChiều dài tổng thểWattsChiều rộngGiá cả
TEMPCO SHS80312 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 9 inch | AF2GBZ 6TFK6 SHS80312Chất kết dính9"4009"€207.81
TEMPCO SHS80313 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 9 inch | AF2GCA 6TFK7 SHS80313Tiêu chuẩn9"8009"€156.62
TEMPCO SHS80314 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 9 inch | AF2GCB 6TFK8 SHS80314Chất kết dính9"8009"€212.65
TEMPCO SHS80379 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 60 inch | AF2GGW 6THH7 SHS80379Tiêu chuẩn60 "6001"€138.23
TEMPCO SHS80380 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 60 inch | AF2GGX 6THH8 SHS80380Chất kết dính60 "6001"€184.52
TEMPCO SHS80381 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 72 inch | AF2GGY 6THH9 SHS80381Tiêu chuẩn72 "1801"€157.26
TEMPCO SHS80382 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 72 inch | AF2GGZ 6THJ0 SHS80382Chất kết dính72 "1801"€188.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải SHS80386 120v Chiều dài 72 inch
€188.99 /đơn vị