Vestil Yb-382-r | Băng dính sàn, kích thước 82 feet x 3 inch, màu vàng/đen, sọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng dính sàn VESTIL YB-382-R, Kích thước 82 feet x 3 inch, Vàng/Đen, Sọc | AG8CPU

VESTIL Băng dính sàn YB-382-R, kích thước 82 feet x 3 inch, màu vàng/đen, sọc

Trong kho
Khoản mục: AG8CPU phần: YB-382-R
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
€37.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng đánh dấu sàn
Vật liệu sao lưuKeo nhạy áp lực
Kháng hóa họcDầu, mỡ và dung môi
MàuĐen, Vàng
Chống lửaKhông
Chiều cao4 1 / 4 "
Chiều dài4 1 / 4 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.82 độ. F
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.60 độ. F
Chống ẩm
Kích cỡ gói1
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-yb-382-r.pdf
Phản chiếuKhông
Chiều dài băng82 ft.
Độ bền kéo10 lbs./in
bề dầy5mm
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3919102055
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngGiá cả
Băng dính sàn VESTIL YB-282-R, Kích thước 82 feet x 2 inch, Vàng/Đen, Sọc | AG8CPT YB-282-R2"€30.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Băng dính sàn YB-382-R, kích thước 82 feet x 3 inch, màu vàng/đen, sọc
€37.72 /đơn vị