Tempco Ldwr-1023 | Dây nhiệt độ cao | 2ke44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây TEMPCO LDWR-1023 Nhiệt độ cao | AC2HBL 2KE44

TEMPCO Nhiệt độ cao dây LDWR-1023

Trong kho
Khoản mục: AC2HBL phần: LDWR-1023Tham chiếu chéo: 2KE44
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
€243.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây dẫn nhiệt độ cao
Loại cápTGGT
Vật liệu dẫnĐồng mạ niken
Vật liệu cách nhiệtCách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE
Màu áoTự nhiên
Loại áo khoácCách nhiệt băng PTFE trên dây dẫn với hai lớp cách điện bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE trên bện
Tối đa Amps54 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 độ F / 40 độ C
Tối đa Nhiệt độ.482 F
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.136 "
Chiều dài ống chỉ100ft.
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.)100
mắc cạn65 x 30
điện áp600
Thước đo dây12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ống chỉLoại cápVật liệu dẫnChiều dài cuộn / cuộn (Ft.)Vật liệu cách nhiệtLoại áo khoácTối đa AmpsTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Dây TEMPCO LDWR-1014 Nhiệt độ cao | AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100ft.MGĐồng mạ niken100Cách nhiệt mica với bện sợi thủy tinhMica cách nhiệt trên dây dẫn được bao phủ bởi sợi thủy tinh trên bện được ngâm tẩm với lớp hoàn thiện ở nhiệt độ cao56 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 độ F / 40 độ C842 F€406.30
TEMPCO LDWR-1044 Dây dẫn nhiệt độ cao 12 Đo Nhiệt độ tối đa 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ft.MGĐồng mạ niken250Cách nhiệt mica với bện sợi thủy tinhMica cách nhiệt trên dây dẫn được bao phủ bởi sợi thủy tinh trên bện được ngâm tẩm với lớp hoàn thiện ở nhiệt độ cao56 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 F / 40 C842 F€1,077.65
TEMPCO LDWR-1049 Dây dẫn nhiệt độ cao 12 Đo Nhiệt độ tối đa 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ft.TGGTĐồng mạ niken250Cách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFECách điện băng PTFE trên dây dẫn Tiếp theo là hai lớp cách điện bằng sợi thủy tinh Được bao phủ bởi lớp phủ sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE54 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 F / 40 C482 F€595.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Nhiệt độ cao dây LDWR-1023
€243.26 /đơn vị