Tempco Ldwr-1044 | Dây dẫn nhiệt độ cao 12 Máy đo Nhiệt độ tối đa 842 F | 3grk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO LDWR-1044 Dây dẫn nhiệt độ cao 12 Đo Nhiệt độ tối đa 842 F | AC9HRJ 3GRK5

TEMPCO LDWR-1044 Dây dẫn nhiệt độ cao 12 Máy đo Nhiệt độ tối đa 842 F

Trong kho
Khoản mục: AC9HRJ phần: LDWR-1044Tham chiếu chéo: 3GRK5
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
€1,077.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây dẫn nhiệt độ cao
Loại cápMG
Vật liệu dẫnĐồng mạ niken
Vật liệu cách nhiệtCách nhiệt mica với bện sợi thủy tinh
Màu áoTự nhiên
Loại áo khoácMica cách nhiệt trên dây dẫn được bao phủ bởi sợi thủy tinh trên bện được ngâm tẩm với lớp hoàn thiện ở nhiệt độ cao
Tối đa Amps56 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 F / 40 C
Tối đa Nhiệt độ.842 F
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.166 "
Chiều dài ống chỉ250ft.
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.)250
mắc cạn65 x 30
điện áp600
Thước đo dây12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.07
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ống chỉLoại cápVật liệu dẫnChiều dài cuộn / cuộn (Ft.)Vật liệu cách nhiệtLoại áo khoácTối đa AmpsTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Dây TEMPCO LDWR-1014 Nhiệt độ cao | AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100ft.MGĐồng mạ niken100Cách nhiệt mica với bện sợi thủy tinhMica cách nhiệt trên dây dẫn được bao phủ bởi sợi thủy tinh trên bện được ngâm tẩm với lớp hoàn thiện ở nhiệt độ cao56 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 độ F / 40 độ C842 F€406.30
Dây TEMPCO LDWR-1023 Nhiệt độ cao | AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100ft.TGGTĐồng mạ niken100Cách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFECách nhiệt băng PTFE trên dây dẫn với hai lớp cách điện bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE trên bện54 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 độ F / 40 độ C482 F€243.26
TEMPCO LDWR-1049 Dây dẫn nhiệt độ cao 12 Đo Nhiệt độ tối đa 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ft.TGGTĐồng mạ niken250Cách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFECách điện băng PTFE trên dây dẫn Tiếp theo là hai lớp cách điện bằng sợi thủy tinh Được bao phủ bởi lớp phủ sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE54 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 F / 40 C482 F€595.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO LDWR-1044 Dây dẫn nhiệt độ cao 12 Máy đo Nhiệt độ tối đa 842 F
€1,077.65 /đơn vị