Telemecanique Sensors Zckd06 | Đầu công tắc giới hạn Cat Wisker F/xckl | 2eh97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCKD06 Đầu chuyển đổi giới hạn Cat Wisker F / xckl | AF9FYG 2EH97

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Công Tắc Hành Trình Đầu Mèo Wisker F/xckl

Trong kho
Khoản mục: AF9FYG phần: ZCKD06Tham chiếu chéo: 2EH97
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
€95.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chuyển đổi giới hạn
Chiều dài thiết bị truyền động5.56 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngMèo Wisker
amps3A / 0.27A
Đăng ký thông tinKhông áp dụng
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Phong tràoKhông xác định
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Lực lượng điều hành1.15 in.-lb
Nhiệt độ hoạt động.-25 độ đến 70 độ F
Du lịch90 Degrees
UPC785901646778
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8538908080

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Tạm thời

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong tràoChiều dài thiết bị truyền độngThiết bị truyền độngLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănampsGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCE06 Công tắc giới hạn Đầu mèo Whisker | AF7JPC 21HK36 ZCE06Đa hướng5.19 "gậy lắc lư14.20 in.-oz---Không áp dụng€56.40
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCKE06 Đầu chuyển đổi giới hạn Cat Wisker F / xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Đa hướng5.56 "-1.44 in.-oz---3A / 0.27A€91.30
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCKY41 Đòn bẩy con lăn Chiều dài cánh tay 3 inch | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Con lăn có thể điều chỉnh-0.88 "Delrin0.2 "-€26.09
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCY18 Cán đòn bẩy Cánh tay 1.34 inch Chiều dài cánh tay | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Con lăn tiêu chuẩn-0.63 "Nhựa nhiệt dẻo0.22 "-€4.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Công Tắc Hành Trình Đầu Mèo Wisker F/xckl
€95.22 /đơn vị