Telemecanique Sensors Zce06 | Công tắc giới hạn đầu mèo | 21hk36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCE06 Công tắc giới hạn Đầu mèo Whisker | AF7JPC 21HK36

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Công Tắc Giới Hạn Đầu Mèo Râu

Trong kho
Khoản mục: AF7JPC phần: ZCE06Tham chiếu chéo: 21HK36
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
€52.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chuyển đổi giới hạn
Chiều dài thiết bị truyền động5.19 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngMèo Wisker
Thiết bị truyền độnggậy lắc lư
ampsKhông áp dụng
Chiều dài cánh tay5.2 "
Đăng ký thông tinKhông áp dụng
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Phong tràoĐa hướng
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Lực lượng điều hành14.20 in.-oz
Nhiệt độ hoạt động.-25 độ đến 70 độ F
Du lịch90 Degrees
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8538908080

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Tạm thời

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong tràoChiều dài thiết bị truyền độngThiết bị truyền độngLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănampsGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCKE06 Đầu chuyển đổi giới hạn Cat Wisker F / xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Đa hướng5.56 "-1.44 in.-oz---3A / 0.27A€88.00
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCKD06 Đầu chuyển đổi giới hạn Cat Wisker F / xckl | AF9FYG 2EH97 ZCKD06Không xác định5.56 "-1.15 in.-lb---3A / 0.27A€99.70
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCKY41 Đòn bẩy con lăn Chiều dài cánh tay 3 inch | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Con lăn có thể điều chỉnh-0.88 "Delrin0.2 "-€23.38
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZCY18 Cán đòn bẩy Cánh tay 1.34 inch Chiều dài cánh tay | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Con lăn tiêu chuẩn-0.63 "Nhựa nhiệt dẻo0.22 "-€4.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Công Tắc Giới Hạn Đầu Mèo Râu
€52.12 /đơn vị