B & P Mfg Crw2224 | Curb Ramp, Aluminium, 22 X 24 Inch Size, 600 Lbs Capacity | 5epk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

B & P SẢN XUẤT CRW2224 Đường dốc lề đường, nhôm, Kích thước 22 x 24 inch, Công suất 600 Lbs | AE3QFF 5EPK2

B & P MANUFACTURING CRW2224 Curb Ramp, Nhôm, Kích thước 22 x 24 inch, Công suất 600 Lbs

Trong kho
Khoản mục: AE3QFF phần: CRW2224Tham chiếu chéo: 5EPK2
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
€143.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLề đường dốc
MàuGói Bạc
Chiều dài24 "
Tải trọng600 lb
Vật chấtNhôm
Chất liệu dày1 / 8 "
Bề mặtĐấm
Chiều rộng22 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.79
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)55.88
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với Kích thước Kiềm chế (Lên đến 6 ")
  • Đường sắt bên (Nêm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
B & P SẢN XUẤT CRW2224-SY Đường dốc lề đường, Nhôm, tráng màu vàng, Kích thước 22 x 24 inch, Công suất 600 Lbs | AF7WVY 22RR25 CRW2224-SYMàu vàng€133.81
B & P SẢN XUẤT CRW2724 Đường dốc lề đường, Nhôm, Kích thước 27 x 24 inch, Công suất 750 Lbs | CE8TAT CRW2724-€169.81
RFQ
B & P SẢN XUẤT CRW2724-SY Đường dốc lề đường, Nhôm, tráng màu vàng, Kích thước 27 x 24 inch, Công suất 750 Lbs | CE8TAU CRW2724-SYTráng màu vàng€253.43
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B & P MANUFACTURING CRW2224 Curb Ramp, Nhôm, Kích thước 22 x 24 inch, Công suất 600 Lbs
€143.75 /đơn vị