Telemecanique Sensors Xzcp0941l5 | 19mj10 | dây buộc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP0941L5 Cordset 16.4 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBM 19MJ10

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 Cordset 16.4 Feet Đen 250vac/300vdc

Trong kho
Khoản mục: AF6HBM phần: XZCP0941L5Tham chiếu chéo: 19MJ10
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
€40.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp16.4ft.
Kết thúc 1 số ghim4
Kết thúc 1 chuỗiM8
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Kết thúc 2 số ghim0
Đánh giá IP65,67
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácPUR
Tối đa Amps3A
Tối đa Vôn250VAC / 300 VDC
Số lượng dây dẫn4
Nhiệt độ. Phạm vi-25 độ đến 80 độ C
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)17.96
Mã HS8536904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viKết thúc 1 số ghimKết thúc 2 số ghimKích thước dâyĐánh giá IPMàu áoVật liệu áo khoácTối đa AmpsGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCPV1965L5 Cordset 16.4 Feet Vàng 250vac / 300vdc | AF6GYZ 19MJ40 ZCPV1965L5-25 độ đến 80 độ C3-18 AWG65,67Màu vàngPVC4A€49.55
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1041L5 Cordset 16.4 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBP 19MJ12 ZCP1041L5-25 độ đến 80 độ C4-18 AWG65,67ĐenPUR3A€40.02
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1141L5 Cordset 16.4 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBR 19MJ14 ZCP1141L5-25 độ đến 80 độ C4-18 AWG65,67ĐenPUR3A€36.66
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1164L5 Cordset 16.4 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBU 19MJ16 ZCP1164L5-25 độ đến 80 độ C5-18 AWG65,67ĐenPUR3A€66.75
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1241L5 Cordset 16.4 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBW 19MJ18 ZCP1241L5-25 độ đến 80 độ C4-18 AWG65,67ĐenPUR3A€38.25
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCPV0941L5 Bộ dây 16.4 Feet Xám 250vac / 300vdc | AF6HCA 19MJ22 ZCPV0941L5-25 độ đến 80 độ C4-18 AWG65,67màu xámPVC3A€30.44
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCPV1041L5 Bộ dây 16.4 Feet Xám 250vac / 300vdc | AF6HCC 19MJ24 ZCPV1041L5-25 độ đến 80 độ C4-18 AWG65,67màu xámPVC3A€28.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 Cordset 16.4 Feet Đen 250vac/300vdc
€40.95 /đơn vị